HARTING - Acces. Metal Multiple Cable Se - 09000005015 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 6.5...16 mm
Materiaali - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9791610
Toimittajan tuotenumero
09000005015
Tukkuerä
1
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
6.5...16 mm
Materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Halogeeniton:
ei
Avaimen leukaväli:
22 mm
Moniläpivientinen:
kyllä
Taivutussuoja:
ei
Tiivisteen tyyppi:
leikkuurengas
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


