Etusivu

HARTING - Acces. Metal Multiple Cable Se - 09000005017 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Metal Multiple Cable Se - 09000005017 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 17...28 mm

  • Materiaali - muu

  • Kierrekoko metrinen/PG - 29

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791611

Toimittajan tuotenumero

09000005017

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

17...28 mm

Materiaali:

muu

Kierrekoko metrinen/PG:

29

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Avaimen leukaväli:

37 mm

Vastamutterilla:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

leikkuurengas