HARTING - ACCES. METAL MULTTPLE CABLE SE - 09000005013 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - ACCES. METAL MULTTPLE CABLE SE - 09000005013 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 6.5...12 mm

  • Materiaali - muu

  • Kierrekoko metrinen/PG - 11

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9791608

Toimittajan tuotenumero

09000005013

Tukkuerä

1

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6.5...12 mm

Materiaali:

muu

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Avaimen leukaväli:

18 mm

Vastamutterilla:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

leikkuurengas

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio