HARTING - Acces. Multiple Seal PG 13.5 - 09000005028 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7.5...12.5 mm
Renkaan ulkohalkaisija - 18.3 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791567
Toimittajan tuotenumero
09000005028
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7.5...12.5 mm
Renkaan ulkohalkaisija:
18.3 mm
Korkeus:
6 mm


