HARTING - Acces. Plastic Cable Seal Norm - 09000005164 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Plastic Cable Seal Norm - 09000005164 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...12 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 11

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791621

Toimittajan tuotenumero

09000005164

Tukkuerä

25

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...12 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

ei

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Avaimen leukaväli:

19 mm

Vastamutterilla:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas