Etusivu

HARTING - Acces. Reducer PG 29-21 with o - 09000005068 Accessories, cable

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Reducer PG 29-21 with o - 09000005068 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäkierre - PG

  • Ulkokierre - PG

  • Materiaali - messinki

  • Rajähdyssuojattu - ei

  • PG-kierteen sisähalkaisija - 21

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791572

Toimittajan tuotenumero

09000005068

Tukkuerä

10

Sisäkierre:

PG

Ulkokierre:

PG

Materiaali:

messinki

Rajähdyssuojattu:

ei

PG-kierteen sisähalkaisija:

21

PG-kierteen ulkohalkaisija:

29