Etusivu

HARTING - Acces. Special Holkkitiiviste - 19620005084 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Special Holkkitiiviste - 19620005084 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 13...9 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Halogeeniton - ei

  • Avainväli - 24.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791649

Toimittajan tuotenumero

19620005084

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

13...9 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Halogeeniton:

ei

Avainväli:

24.4 mm