Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

HARTING - Acces. Special Holkkitiiviste - 19620005090 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Special Holkkitiiviste - 19620005090 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 9.5...6.5 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Halogeeniton - ei

  • Avainväli - 31.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791650

Toimittajan tuotenumero

19620005090

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

9.5...6.5 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Halogeeniton:

ei

Avainväli:

31.2 mm