HARTING - Acces. Uni Seal Green PG 11 mi - 09000005082 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...10.5 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 11
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
9791600
Toimittajan tuotenumero
09000005082
Tukkuerä
10
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...10.5 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
11
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Avaimen leukaväli:
20 mm
Vastamutterilla:
ei
Avainväli:
20 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


