HARTING - ACCES. UNI SEAL ORANGE PG 29 - 09000005096 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - ACCES. UNI SEAL ORANGE PG 29 - 09000005096 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 20...25 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 29

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9791617

Toimittajan tuotenumero

09000005096

Tukkuerä

10

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

20...25 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

29

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Avaimen leukaväli:

40 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

40 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio