HARTING - Acces. Uni Seal White PG 16 mi - 09000005089 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Uni Seal White PG 16 mi - 09000005089 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 11.5...15.5 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9791616

Toimittajan tuotenumero

09000005089

Tukkuerä

10

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

11.5...15.5 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Avaimen leukaväli:

24 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

24 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio