Etusivu

HARTING - Adapter Han 10A - D-Sub 25 - 09200009929 Han A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Adapter Han 10A - D-Sub 25 - 09200009929 Han A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 23 mm

  • Aukon muoto - Sub-D (VGA)

  • Aukkojen määrä - 1

  • Adapterilevyn materiaali - muovi

  • Pituus - 57 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791383

Toimittajan tuotenumero

09200009929

Tukkuerä

2

Leveys:

23 mm

Aukon muoto:

Sub-D (VGA)

Aukkojen määrä:

1

Adapterilevyn materiaali:

muovi

Pituus:

57 mm