HARTING - Adapter Han 6B - 2xD-Sub 09 - 09300009970 Han B Hoods/Housin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 34.5 mm
Aukon muoto - Sub-D (VGA)
Aukkojen määrä - 2
Adapterilevyn materiaali - muovi
Pituus - 51.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790868
Toimittajan tuotenumero
09300009970
Tukkuerä
2
Leveys:
34.5 mm
Aukon muoto:
Sub-D (VGA)
Aukkojen määrä:
2
Adapterilevyn materiaali:
muovi
Pituus:
51.5 mm


