HARTING - Adapterplatte - Han-Yellock 30 - 11003009601 Han-Yellock Hoods/

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Aukon muoto - pyöreä
Aukkojen määrä - 1
Adapterilevyn materiaali - alumiini
Pituus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791669
Toimittajan tuotenumero
11003009601
Tukkuerä
1
Leveys:
80 mm
Aukon muoto:
pyöreä
Aukkojen määrä:
1
Adapterilevyn materiaali:
alumiini
Pituus:
90 mm
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
muu


