Etusivu

HARTING - Cable Gland M20x1.5 5-12mm - 19000005081 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Cable Gland M20x1.5 5-12mm - 19000005081 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 12...5 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Avainväli - 24.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791626

Toimittajan tuotenumero

19000005081

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

12...5 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

muu

Halogeeniton:

ei

Avainväli:

24.4 mm

Käyttölämpötila:

100...-40 °C