Etusivu

HARTING - Cable Gland M25x1,5 9-18mm - 19000005091 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Cable Gland M25x1,5 9-18mm - 19000005091 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 18...9 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Avainväli - 33.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791629

Toimittajan tuotenumero

19000005091

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

18...9 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

muu

Halogeeniton:

ei

Avainväli:

33.5 mm

Käyttölämpötila:

100...-40 °C