Etusivu

HARTING - Cable Gland M32x1,5 13-25mm - 19000005095 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Cable Gland M32x1,5 13-25mm - 19000005095 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 25...13 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Halogeeniton - ei

  • Avainväli - 44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791632

Toimittajan tuotenumero

19000005095

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

25...13 mm

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

muu

Halogeeniton:

ei

Avainväli:

44 mm

Käyttölämpötila:

100...-40 °C