Etusivu

HARTING - Cable Sealing thermoplastic PG - 09000005059 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Cable Sealing thermoplastic PG - 09000005059 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Sisähalkaisija - 15.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791612

Toimittajan tuotenumero

09000005059

Tukkuerä

10

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Sisähalkaisija:

15.5 mm

Pinnan suojaus:

muu

Vedonpoistin:

ei