HARTING - CAT6 Ind.Eth IP20 Dataliitin - 09451511560 RJ45 kenttäasenn.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Suojattu - kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791729
Toimittajan tuotenumero
09451511560
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Suojattu:
kyllä
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
musta
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC, 1/10GBit Ethernet10/100Mbit Ethernet,AWG 27-22 stranded: AWG 24-22 solid


