Etusivu

HARTING - Grommet 6-7mm KDT/Z6 for Split - 09000005354 Accessories, cable

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Grommet 6-7mm KDT/Z6 for Split - 09000005354 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...7 mm

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Keskiöreikä - 17.6 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791586

Toimittajan tuotenumero

09000005354

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...7 mm

Malli / Tyyppi:

avoin

Keskiöreikä:

17.6 mm

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Vedonpoistin:

ei

Materiaali:

kumi

Kulmamalli:

ei

Materiaalin laatu:

CR (neopreeni)