Etusivu

HARTING - Han 1 Mod-f-ax 200A female ins - 09140012763 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 1 Mod-f-ax 200A female ins - 09140012763 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta In - 200 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 40...25 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790652

Toimittajan tuotenumero

09140012763

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitusvirta In:

200 A

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

40...25 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

aksiaalinen ruuvikiinntiys

Mitoitussyöksyjännite:

8 kV

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

40...25 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei