Etusivu

HARTING - Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female - 09140012768 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 1 Mod-f-ax-PE 200A female - 09140012768 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta In - 200 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...40 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790654

Toimittajan tuotenumero

09140012768

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

1

Mitoitusvirta In:

200 A

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...40 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Suojajohdin:

kyllä