HARTING - Han 1 Moduli USB-kaapelille(na - 09140014701 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitusvirta In - 1 A
Nimellisjännite - 30 V
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790588
Toimittajan tuotenumero
09140014701
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitusvirta In:
1 A
Nimellisjännite:
30 V
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


