HARTING - Han 10 HPR Runkokotelo Panel r - 09400100311 Han HPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Lukitustapa - ruuvi
Kiinnitysrenkaan paikka - ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Kaapelisyötön suunta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791299
Toimittajan tuotenumero
09400100311
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Lukitustapa:
ruuvi
Kiinnitysrenkaan paikka:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
musta
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
kyllä
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
muu


