Etusivu

HARTING - Han 100A Kosketintappi Module - 09140023051 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 100A Kosketintappi Module - 09140023051 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta In - 100 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...10 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790673

Toimittajan tuotenumero

09140023051

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvirta In:

100 A

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...10 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Mitoitussyöksyjännite:

8 kV

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...10 mm²

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0