Etusivu

HARTING - Han 10B Kotelot, alaosa+kansi - 19300100297 Runkokotelo 2xM32

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 10B Kotelot, alaosa+kansi - 19300100297 Runkokotelo 2xM32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791049

Toimittajan tuotenumero

19300100297

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

kyllä

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65