Etusivu

HARTING - Han 10B Kotelot, yläosa - 09300101441 Kotelo Suoral.PG16

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 10B Kotelot, yläosa - 09300101441 Kotelo Suoral.PG16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790916

Toimittajan tuotenumero

09300101441

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Saranoitu kansi:

ei