HARTING - Han 10M-gg-M32 - 19370100427 Han M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä - 1
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791246
Toimittajan tuotenumero
19370100427
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri:
musta
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
metrinen
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


