HARTING - Han 12DD module F QL - 09140122732 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 12
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790702
Toimittajan tuotenumero
09140122732
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
12
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


