Etusivu

HARTING - Han 16A Kosketinosa (17-32) - 09200162813 Pistukka ruuvi

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16A Kosketinosa (17-32) - 09200162813 Pistukka ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 32

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791367

Toimittajan tuotenumero

09200162813

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

32

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

250 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

-