Etusivu

HARTING - Han 16A Kosketinosa (17-32) - 09200163111 Pistukka, puris

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16A Kosketinosa (17-32) - 09200163111 Pistukka, puris

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 16

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791431

Toimittajan tuotenumero

09200163111

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

16

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

250 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Johdinsuoja:

ei

Suojajohdin:

kyllä