Etusivu

HARTING - Han 16A Kosketinosa, naaras - 09200163101 Pistukka, purist

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16A Kosketinosa, naaras - 09200163101 Pistukka, purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 16

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791430

Toimittajan tuotenumero

09200163101

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

16

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

250 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...4 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä