Etusivu

HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa - 09300160230 Runkokotelo 1xPG21

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa - 09300160230 Runkokotelo 1xPG21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790929

Toimittajan tuotenumero

09300160230

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei