Etusivu

HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa+kansi - 09300160256 Runkokotelo 1xPG29

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa+kansi - 09300160256 Runkokotelo 1xPG29

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790932

Toimittajan tuotenumero

09300160256

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65