Etusivu

HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa+kansi - 09300160318 Läpivientikotelo

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa+kansi - 09300160318 Läpivientikotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790936

Toimittajan tuotenumero

09300160318

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

kyllä

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65