Etusivu

HARTING - Han 16B Kotelot, yläosa - 09300160420 Kotelo Suoral.PG21

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16B Kotelot, yläosa - 09300160420 Kotelo Suoral.PG21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790938

Toimittajan tuotenumero

09300160420

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65