HARTING - HAN 16E Kosketinosa, naaras - 09330162712 Pistukka, puris

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 32
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791192
Toimittajan tuotenumero
09330162712
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
32
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...4 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...4 mm²
Rajapinnan materiaali:
muu
Kosketinten materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Suojajohdin:
kyllä
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500


