HARTING - Han 1Mod Kotelo Sivuliitäntä M - 19140010501 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - tasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Kaapelisyötön suunta - sivuttain
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790718
Toimittajan tuotenumero
19140010501
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
EMC-versio:
ei


