Etusivu

HARTING - Han 1Mod Välikotelo - 09140010311 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 1Mod Välikotelo - 09140010311 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki

  • Kaapelisyötön suunta - muu

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790584

Toimittajan tuotenumero

09140010311

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Kaapelisyötön suunta:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65