HARTING - Han 1Moduli RJ45-kaapelille (u - 09140014621 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Mitoitusvirta In - 1 A
Nimellisjännite - 50 V
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia - ei
Mitoitussyöksyjännite - 0.8 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790587
Toimittajan tuotenumero
09140014621
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Mitoitusvirta In:
1 A
Nimellisjännite:
50 V
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Mitoitussyöksyjännite:
0.8 kV
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


