Etusivu

HARTING - Han 1Moduli RJ45 muunnin naara - 09140014721 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 1Moduli RJ45 muunnin naara - 09140014721 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45

  • Kategoria - 5E

  • Rakennetyyppi - suora

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa / pistotulppa

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790589

Toimittajan tuotenumero

09140014721

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

2x RJ45

Kategoria:

5E

Rakennetyyppi:

suora

Malli / Tyyppi:

pistotulppa / pistotulppa

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)