HARTING - Han 24 HPR Mounting Kehikko - 09400009904 Han HPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 156 mm
Leveys - 58 mm
Suora-asennus mahdollista - kyllä
Kiskoasennus mahdollista - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791295
Toimittajan tuotenumero
09400009904
Tukkuerä
1
Pituus:
156 mm
Leveys:
58 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei


