Etusivu

HARTING - Han 24B Kotelot, alaosa+kansi - 19300247297 Runkokotelo 2xM32

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 24B Kotelot, alaosa+kansi - 19300247297 Runkokotelo 2xM32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791133

Toimittajan tuotenumero

19300247297

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kaapelisyötön suunta:

kaksipuolinen

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

kyllä