Etusivu

HARTING - Han 24B Kotelot, yläosa - 19300240428 Kotelo Suoral. M40

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 24B Kotelot, yläosa - 19300240428 Kotelo Suoral. M40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791106

Toimittajan tuotenumero

19300240428

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65

Hood, Size: 24 B, High construction, Double locking lever, Top entry, 1xM40, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL7037 (dust grey), Degree of protection: IP65, IP67, in combination withspecial bulkhead mounted housings