HARTING - Han 24M Kotelo Suoraliit. 4 pe - 19370240427 Han M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Leveys - 55.6 mm
Korkeus - 76 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791252
Toimittajan tuotenumero
19370240427
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Leveys:
55.6 mm
Korkeus:
76 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


