HARTING - Han 25 Mod F-dsub - 09140253101 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 25
Mitoitusvirta In - 5 A
Nimellisjännite - 50 V
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790615
Toimittajan tuotenumero
09140253101
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
25
Mitoitusvirta In:
5 A
Nimellisjännite:
50 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Suojajohdin:
ei


