Etusivu

HARTING - Han 2Mod-M-AX 70A, 10-22 mm2 - 09140022642 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 2Mod-M-AX 70A, 10-22 mm2 - 09140022642 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta In - 70 A

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 14...22 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790662

Toimittajan tuotenumero

09140022642

Tukkuerä

2

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitusvirta In:

70 A

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

14...22 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

8 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

kupari

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei