Etusivu

HARTING - Han 3 EMC kotelo M20 ulkokierr - 19620031150 Han EMC

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3 EMC kotelo M20 ulkokierr - 19620031150 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kaapeliläpivientien määrä - 1

  • Kiinnitysrenkaan paikka - pohja

  • Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791257

Toimittajan tuotenumero

19620031150

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

muu

Lukitustapa:

tasolukitus

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kiinnitysrenkaan paikka:

pohja

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Kaapelisyötön suunta:

muu

Kotelon pintakäsittely:

pinnoittamaton

Rungon väri:

muu

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

metrinen

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

kyllä

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65/IP67