Etusivu

HARTING - Han 3 EMC Runkokotelo Panel 1s - 09620030301 Han EMC

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 3 EMC Runkokotelo Panel 1s - 09620030301 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791259

Toimittajan tuotenumero

09620030301

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP44