HARTING - Han 3 HPR angled housing M20 - 19400030950 Han HPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Leveys - 41 mm
Korkeus - 51 mm
Lukitustapa - ruuvi
Kaapeliläpivientien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791308
Toimittajan tuotenumero
19400030950
Tukkuerä
10
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Leveys:
41 mm
Korkeus:
51 mm
Lukitustapa:
ruuvi
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kiinnitysrenkaan paikka:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Rungon väri:
musta
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
metrinen
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
kyllä
Korroosionkestävä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
muu


